Beli mouse logitech wireless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Logitech Wireless Mouse Silent
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp249.900

    Logitech Wireless Mouse Silent
    Deskripsi:
    Silent Mice memiliki nuansa klik yang sama layaknya mouse pada umumnya tanpa diiringi suara klik yang mengganggu dan dapat meredam noise klik lebih dari 90%. Gerakan scroll wheel yang mulus melengkapi pengalaman heningmu. Silent Mice mengurangi suara noise yang berlebihan sekaligus melindungi kesehatan dan produktivitas semua orang. Plus, mouse ini dilengkapi alas dengan material berkinerja tinggi dan wheel karet untuk bertelusur dan scrolling tanpa suara. Didesain dengan grip berkontur berbahan karet lembut untuk kenyamanan total. Beraktivitaslah lebih lama berkat rekayasa efisiensi baterai dari mouse ini. M331 Silent Plus secara otomatis akan berada di mode sleep saat sedang tidak digunakan. Nikmati koneksi wireless hingga 10m berkat kenyamanan nano receiver plug-and-forget. M331 Silent Plus dilengkapi dengan Logitech Advanced Optical Tracking untuk keakuratan gerakan kursor di hampir setiap permukaan. Tidak membutuhkan instalasi software, dan kompatibel dengan komputer berbasis Windows, Mac, Chrome OS, atau Linux. - Persyaratan Sistem: Windows 10 atau versi terbaru, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Mac OS X 10.5 atau versi terbaru, Chrome OS, Linux Kernel 2.6+2, Port USB. - Spesifikasi Teknikal: 1. Tipe Koneksi: Koneksi wireless 2.4GHz. 2. Jangkauan wireless: 10 meter2. 3. Connect/Power: Ya, tombol on/off. 4. Rincian Baterai: 1x AA. 5. Daya Tahan Baterai (tidak dapat diisi ulang): hingga 24 bulan. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Ya, 2D, mekanik. 8. Resolusi sensor: 1000dpi. 9. Scroll Wheel: Ya. 10. Jumlah tombol: 3. 11. Tombol Standar dan Spesial: Klik tengah. - Isi Kemasan: Mouse, Nano receiver, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  2. Logitech Wireless Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Wireless Mouse
    Deskripsi:
    M337 mobile mouse terhubung dengan hampir setiap perangkat wireless melauli bluetooth. Nyaman dan menopang tangan Anda, memungkinkan Anda bekerja selama yang diinginkan. Tombol navigasi dan roda miring yang nyaman meletakkan kontrol ke telapak tangan Anda. Unduh software Logitech Options untuk mengaktifkan dukungan gerakan pada Windows dan Mac OS. M337 dapat digunakan pada berbagai permukaan, mulai meja besi di kafe hingga meja ubin sampai meja kayu favorit Anda, berkat sensor optik laser-grade. - Persyaratan Sistem: Windows 7, Windows 8, Windows 10 atau versi terbaru, Mac OS X 10.8 atau versi terbaru, Chrome OS, Android 3.2 atau versi terbaru, Tablet atau komputer wireless Bluetooth. - Spesifikasi Teknikal: 1. Jenis Koneksi: Bluetooth Classic (3.0). 2. Jangkauan wireless: 10m (30 kaki), Jangkauan wireless mungkin beragam, bergantung pada kondisi lingkungan dan komputasi. 3. Baterai: 1x AA. 4. Usia Baterai: 10 bulan. 5. Lampu Indikator (LED): LED Baterai. 6. DPI (Min./Maks.): 1000±. 7. Teknologi sensor: Sensor optik laser-grade. 8. Isi Kemasan: Mouse, Dokumen penggunaan.
  3. Logitech Wireless Mouse M170
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Wireless Mouse M170
    atribut:
    • Color: Black
    • Dimensions (mm): 35.2x61.5x97.7
    • System Requirements: Port USB. Windows 7, 8, 10 or latest version, macOS x 10.10 or latest version, Chrome OS, Linux Kernel 2.6.x or latest version
    • Wireless Range (m): 10
    • Battery Type: AA
  4. Logitech Silent Wireless Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    Logitech Silent Wireless Mouse
    Deskripsi:
    SILENT PRODUCTIVITYPowerful, precise and quiet, the M590 is designed to deliver performance, and so will you. Its curved right-hand shape lets you work comfortably for hours on end, while its compact design and battery life of up to two years1Battery life may vary, based on user and computing conditions.gives you the freedom to take your work anywhere. Five programmable buttons and multi-device flow increase your productivity without realizing it, thanks to a 90% reduction2Sound level comparison between Logitech M590 and Logitech M170. The left-click dBA result measured by an independent lab is 1 m.click reduction. This means you can fully focus and a quieter environment for the people around you.SYSTEM REQUIREMENTS- Logitech Unifying Receiver- Requires: an empty USB port- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+Bluetooth- Requires: Bluetooth low energy technology- Windows 10 or later- macOS 10.5 or later- Chrome OS- Linux® Kernel 2.6+- Android 5.0 or later- iPadOS 13.4 or laterTECHNICAL SPECIFICATIONS- SilentTouch Technology- Sensor technology- High Precision Optical Tracing- DPI (Min./Max.): 1000±Button- Number of buttons: 7Scrolling- Precision scrolling wheel- Scroll Wheel: Yes, Rubber- Tilt Wheel: Yes with middle click- Gesture Support (Windows): Yes- Gesture Support (Mac): YesBattery life- Battery life: 24 months 8Battery life may vary, based on user and computing.- Battery Information: 1 X AA (included)Connectivity- Connection Type: Bluetooth Low Energy and 2.4 GHz wireless connection- Wireless range: 10m- Easy-Switch, 2 channelsIndicator Light- LED: Battery and Connectivity/Channel LED LEDOptional software- Logitech Options- Logitech FlowPACKAGE CONTENTS- M590 Mouse- 1 AA battery (pre-installed)- USB Receiver- User documentation
    atribut:
    • Wireless Distance (m): 10
  5. Logitech Mouse Wireless M171
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Mouse Wireless M171
    Deskripsi:
    - Wireless Range: 10m (33ft)- Battery : 1xAA
    atribut:
    • Battery: 1xAA
    • Wireless Range (m): 10
  6. Logitech Wireless Mouse Kozak
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

    Logitech Wireless Mouse Kozak
    Deskripsi:
    KENYAMANAN FULL-SIZE. WIRELESS TANPA JEDA.Logitech M190 adalah full-size wireless mouse dengan desain kontur nyaman yang mengikuti lekukan alami tangan berukuran sedang hingga besar. Kamu akan bekerja secara wireless dan bergerak bebas dari jarak maksimal 10 meter tanpa jeda atau terputus-putus. Kamu akan mendapatkan kualitas hebat dengan daya tahan 18 bulan.FULL-SIZE KENYAMANAN OPTIMALKenyamanan optimal untuk tangan kanan atau kirimu dengan bentuk mengikuti kontur yang dirancang mengikuti lekukan alami tangan berukuran besar. Tombol yang dibuat cekung memandu jarimu ke penempatan yang ideal, sementara penopang telapak tangan tambahan menghadirkan kenyamanan sepanjang hari.KUALITAS YANG BERTAHAN LAMADapatkan daya tahan dan keandalan yang dihadirkan produsen mouse dan keyboard terbaik di dunia. Apakah kamu menggunakan M190 dengan laptop, desktop, di rumah atau di perjalanan, ini adalah mouse yang bisa kamu andalkan. Dapatkan kualitas tanpa kompromi dengan semua hal utama yang kamu perlukan pada harga yang terjangkau.18 BULAN SATU AANikmati penggunaan bebas khawatir 18 bulan. Mode menghemat daya secara otomatis diaktifkan ketika kamu tidak menggunakan mouse.PERSYARATAN SISTEMOS yang DidukungWindows 7,9,10 or latermacOS 10.10 or laterChrome OS™Linux®AntarmukaUSBPACKAGE CONTENTSMouse WirelessBaterai AA (pra-instal)Dokumentasi pengguna
    atribut:
    • Dimensions (mm): Mouse: 115.4x66.1x40.3
    • Sensor Technology: Smooth Optical Tracing
    • Sensor Resolution (dpi): 1000
    • Number of Buttons: 3
    • Battery Life (month): 18
    • Scroll Wheel: Line-by-Line precision
    • Unifying Ready Mouse: No
    • Unifying Ready Receiver: No
    • Wireless Range (m): 10
    • Wireless Technology: Logitech Nano Receiver
  7. Logitech Wireless Bluetooth Silent Click Mouse M240
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    Logitech Wireless Bluetooth Silent Click Mouse M240
    Deskripsi:
    Logitech M240 Mouse Wireless Bluetooth Silent, Ringkas, Portabel, untuk Windows, macOS, ChromeOS, Kompatibel dengan PC, Mac, Laptop, Tablet Hubungkan dan gunakan dengan koneksi wireless Bluetooth yang cepat dan mudah. Hanya beberapa detik saja dan kamu sudah terhubung, tidak memerlukan dongle atau port. Mouse yang sangat hening dengan suara klik berkurang 90% dan nuansa klik yang sama, menghilangkan noise dan gangguan untukmu dan orang lain di sekitarmu Daya tahan baterai 18 bulan dengan auto sleep sehingga baterai bisa bertahan lebih lama. Mouse ramping yang nyaman dan dapat dibawa bepergian ini cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam tas. Desainnya yang sangat cerdas akan memandu tangan kanan atau kirimu ke posisi yang nyaman. Mouse Bluetooth dengan jangkauan jauh yang andal ini dapat digunakan hingga 10m dari komputermu PERSYARATAN SISTEM Komputer atau perangkat seluler berkemampuan Bluetooth yang mendukung mouse eksternal Windows 10, 11 atau versi yang lebih baru macOS 11 atau versi yang lebih baru iPadOS 14 atau versi terbaru ChromeOS Linux Android 9.0 atau versi terbaru Koneksi internet (untuk download software Logi Options+ yang direkomendasikan) SPESIFIKASI TEKNIS Tinggi x Lebar x Tebal: 99 mm x 60 mm x 39 mm Berat (dengan baterai): 73,8 g ISI KEMASAN Mouse 1 baterai AAA (pra-instal) Dokumentasi pengguna
  8. Logitech Signature Wireless Mouse
    Mulai

    Rp529.900

    Logitech Signature Wireless Mouse
    atribut:
    • Sensor: Logitech Advanced Optical Tracking
    • Connection Type: Logi Bolt USB Receiver Bluetooth Low Energy Technology
    • Wireless Range (m): 10
  9. Logitech Mouse Wireless Mini M187
    Mulai

    Rp189.900

    Logitech Mouse Wireless Mini M187
    atribut:
    • Color: Black
  10. Logitech G Pro Hero Gaming Mouse
    Mulai

    Rp639.900

    Logitech G Pro Hero Gaming Mouse
    Deskripsi:
    G403 memasuki persaingan dengan sensor HERO 25K generasi terbaru. Bersiaplah untuk mouse dengan penelusuran 1:1 level terbaru, jangkauan sensitivitas DPI maks. 100-25.600, dan zero smoothing, filtering, atau akselerasi.SENSOR HERO 25KSambutlah Sensor HERO 25K generasi terbaru, sensor kami yang paling canggih, dengan penelusuran 1:1, IPS 400+, dan sensitivitas DPI maks. 100-25.600 plus zero smoothing, filtering, atau akselerasi.LIGHTSYNC RGBPencahayaan full-spectrum RGB yang dipicu game akan menyesuaikan dengan aksi, audio, dan warna layar di dalam game serta disinkronkan di seluruh gear G. Kustomisasikan efek dan animasi pencahayaan dari pilihan ~16,8 juta warna dengan menggunakan software gaming G HUB, dan personalisasikan agar cocok dengan rig-mu.SANGAT NYAMAN DAN BERKUALITAS TINGGIG403 adalah mouse yang dirancang agar terasa ringan dan nyaman di tanganmu dengan pegangan karet untuk meningkatkan kontrol. Alat pemberat 10 g opsional yang dapat dilepaskan ini memungkinkanmu menyesuaikan berat mouse sesuai keinginanmu.G HUBKonfigurasikan 6 tombol yang dapat diprogram dengan menggunakan software Logitech G HUB untuk menyederhanakan aksi di dalam game. Kustomisasikan pengaturan sensitivitas DPI-mu antara 100 - 25.600 DPI. Pilih pembidikan pixel-precise, low-sens untuk kemampuan manuver yang sangat cepat.KINERJA GAMING TERBAIKDengan waktu respons 1 md, G403 ini 8x lebih cepat dibandingkan mouse standar yang tidak dirancang khusus untuk gaming serta menghadirkan gerakan dan klik yang nyaris instan. G403 juga dilengkapi pengencangan tombol pegas logam terbaik yang menjadikan tombol utama kiri dan kanan mouse siap ditekan dengan mudahnya. Ini berarti nuansa, respons, dan konsistensi tombol yang luar biasa dengan setiap klik.
    atribut:
    • Dimensions (HxWxT) (mm): 124x68x43
  11. Taffware Wireless Optical Mouse
    Mulai

    Rp36.900

    Taffware Wireless Optical Mouse
    Deskripsi:
    Mouse nirkabel dari taffware menawarkan Anda sebuah mouse tanpa kabel berkualitas untuk menunjang kebutuhan Anda saat berada di depan laptop atau PC. Dengan desain nirkabel membuat Anda lebih leluasa saat menggerakkan mouse tanpa dibatasi dengan kabel. Teknologi frekuensi radio 2.4GHz yang canggih untuk transmisi membuat mouse ini dapat bekerja ke segala arah dalam jarak 10 meter dari perangkat Anda. Sensitvitas tinggi memastikan gerakan yang tepat di layar komputer
    atribut:
    • Frequency (GHz): 2.4
  12. Logitech Wireless Bluetooth Mouse M241
    Mulai

    Rp319.900

    Logitech Wireless Bluetooth Mouse M241
    Deskripsi:
    Logitech M241 Silent Bluetooth Mouse, Wireless, Ringkas, Portabel, Penelusuran yang Mulus, Daya Tahan Baterai 18 Bulan, untuk Windows, macOS, ChromeOS, Kompatibel dengan PC, Mac, Laptop, TabletHubungkan dan gunakan dengan koneksi wireless Bluetooth yang cepat dan mudah. Hanya beberapa detik saja dan kamu sudah terhubung, tidak memerlukan dongle atau port.Mouse yang sangat hening dengan suara klik berkurang 90% dan nuansa klik yang sama, menghilangkan noise dan gangguan untukmu dan orang lain di sekitarmu.Daya tahan baterai 18 bulan dengan auto sleep sehingga baterai bisa bertahan lebih lama.Mouse ramping yang nyaman dan dapat dibawa bepergian ini cukup kecil untuk dimasukkan ke dalam tas. Desainnya yang sangat cerdas akan memandu tangan kanan atau kirimu ke posisi yang nyaman.Mouse Bluetooth dengan jangkauan jauh yang andal ini dapat digunakan hingga 10m dari komputermu.PERSYARATAN SISTEMKomputer atau perangkat seluler berkemampuan Bluetooth yang mendukung mouse eksternalWindows 10, 11 atau versi yang lebih barumacOS 11 atau versi yang lebih baruiPadOS 14 atau versi terbaruChromeOSLinuxAndroid 9.0 atau versi terbaruKoneksi internet (untuk download software Logi Options+ yang direkomendasikan)ISI KEMASANMouse1 baterai AAA (pra-instal)Dokumentasi pengguna
    atribut:
    • Dimensions (mm): 99x60x39
  13. Robot Wireless Optical Mouse
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

  14. Inomata chemical Storage Basket
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp40.900

    Inomata chemical Storage Basket
    Deskripsi:
    You can easily get rid of small items that tend to be cluttered.
    atribut:
    • Material: Polypropylene
    • Color: White
    • Dimensions (Width x Depth x Height) (cm): 26.4x35.3x8.1
  15. Logitech Optical Mouse USB
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp99.900

    Logitech Optical Mouse USB
    Deskripsi:
    BENAR-BENAR SEDERHANANyaman, mudah, dan siap digunakan. Ini adalah mouse full-size dengan desain sangat cerdas yang sederhana dan siap memenuhi semua kebutuhanmu tanpa rewel. Colokkan saja kabel via port USB dan kamu dapat mulai bekerja dengan mouse yang siap beraksi.SYSTEM REQUIREMENTS- USB-A cable- Requires: an empty USB port- Windows 7, 8, 10 or later- macOS 10.5 or later- Linux Kernels 2.6+Sensor technology- Optical Search- DPI (Min./Max.): 1000±Button- Number of buttons: 3 (Left/Right Click, Middle Click)Scrolling- Line by line scrolling- Scroll Wheel: Yes, opticalContinuity- Black plastic: 72% Post Consumer Recycled (PCR) material PACKAGE CONTENTS- Mouse- User guideSPARE PARTS NUMBER- 910-050005
    atribut:
    • Dimensions (HxWxT) (mm): 113x62x38
    • Dimensions (mm): 400x275x30
    • Fan Size (mm): 140x140
    • Fan Speed (rpm): 1000 ± 10%
    • Voltage (V): DC 5
    • Power (W): 1.75
  16. Kenko Sign Here Index (Label Penanda)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp11.900

    Kenko Sign Here Index (Label Penanda)
    Deskripsi:
    KenkoSticky Note Sign Here Index SHI-150FD (25mm x 44mm) 50 Flags SHI-150FD adalah label stiker yang biasanya diberikan pada dokumen atau kontrak yang perlu dibubuhkan tandatangan, dengan stiker label sign here setiap orang akan mengetahui posisi yang harus dibubuhkan tandatangan cocok untuk ditempel di kertas, papan jadwal, buku maupun dokumen lainnya.- Bisa untuk menandai apapun- Cocok untuk anak sekolah,kuliah dan kantoran- Index kenko- Penanda- Berkualitas dan di design dengan tampilan kekinian
    atribut:
    • Rule: Unruled
  17. Bindex Document Pocket (Map Kantong)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp43.900

    Bindex Document Pocket (Map Kantong)
    Deskripsi:
    Bindex Document Pocket 5721 FCBindex Transparant PP.Pocket With Multiholes 0.055 mm, Glass Clear 20 PocketSelain itu PP Pocket juga dapat digunakan sebagai penyimpan File Informasi, pengumuman, Document check list Kebersihan, Jadwal dan lain lain, yang sifatnya sementara/ tidak permanen, sehingga lebih rapi. Plastik Poket Bindex 5721 digunakan sebagai dokumen organizer, dengan lubang di salah satu sisinya membuat dokumen-dokumen penting Anda tidak perlu diberi lubang ketika akan di simpan dalam Binder File/Ordner.
    atribut:
    • Color: Transparant
    • Material: Plastik
    • Contain: 20 lembar
    • Cover Thickness (mm): 0.055
    • For Paper Size: F4/Folio/F/C/Foolscape
  18. Logitech Wireless Desktop
    Mulai

    Rp539.900

    Logitech Wireless Desktop
    Deskripsi:
    SYSTEM REQUIREMENTS- Windows ® 7, Windows 8, Windows 10 or later - Chrome OS ™- Linux ® kernel 2.6+ - USB portTECHNICAL SPECIFICATION- Connection Type: Logitech non-unifying protocol (2.4GHz) with Nano USB receiver- Wireless Range: 10 meters / 33 feet- Software Support: Logitech SetPointKeyboard- Low-profile keys Adjustable keyboard height- Battery: 2 x AAA- Battery Life (non-rechargeable): 36 months- Dedicated Keys: 15 function keys accessible via the "fn" keyMouse- Connecting/Power: Power On/Off button- Sensor technology: Advanced optical tracking- Battery: 1 x AAA- Battery Life (non-rechargeable): 12 monthsPACKAGE CONTENTS- Keyboard - Mouse - Receiver wireless - User DocumentationPART NUMBER- PN: 920-007937
    atribut:
    • Dimensions (HxWxT) (mm): Keyboard 137.5x435.5x20.5, Mouse 97.7x61.5x35.2, Nano Receiver 18.7x14.4x6.6
    • Durability: 70 million keystrokes
    • Actuation Distance (mm): 1.5
    • Actuation Force (g): 45
    • Total Distance (mm): Traveled 3.2
Daftar Harga mouse logitech wireless Terbaru November 2026
Logitech Wireless Mouse SilentRp249.900
Logitech Wireless MouseRp179.900
Logitech Wireless Mouse M170Rp179.900
Logitech Silent Wireless MouseRp199.900
Logitech Mouse Wireless M171Rp179.900
Logitech Wireless Mouse KozakRp169.900
Logitech Wireless Bluetooth Silent Click Mouse M240Rp369.900
Logitech Signature Wireless MouseRp529.900
Logitech Mouse Wireless Mini M187Rp189.900
Logitech G Pro Hero Gaming MouseRp639.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)